{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 500 cNm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±3 % | |
Suport pentru biţi | F 6,3 | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Lungimea totală L | 155 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 100 cNm - 500 cNm | |
Intervalul momentului de torsiune | 1 Nm - 5 Nm | |
Diviziunea scalei, 1 diviziune = | 5 cNm | |
⌀ | 33 mm | |
Afişaj | analog | |
Semnal de declanşare | optic; acustic | |
Principiu de declanşare | Cuplaj mecanic anti-alunecare | |
Formă de conectare | Suport pentru biţi 1/4 inch | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | cu scală de reglare | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Greutate | 320 g | |
Tip produs | Șurubelniţă dinamometrică |
Cod articol | 659939 500 | |
EAN / GTIN | 4560138455166 | |
Număr producător | RTD500CN |