{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 7400 pre-set, 105 mm | |
Momentul maxim | 300 cNm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±6 % | |
Suport pentru biţi | D 6,3; F 6,3 | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Lungimea totală L | 155 mm | |
Momentul reglat | 1,2 Nm | |
Intervalul momentului de torsiune | 120 cNm - 300 cNm | |
Intervalul momentului de torsiune | 1,2 Nm - 3 Nm | |
1 rotire (360°) corespunde | 20 cNm | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
Formă de conectare | Suport pentru biți 1/4 inch | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | cNm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglat în prealabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Greutate | 180 g | |
Tip produs | Șurubelniţă dinamometrică |
Cod articol | 659934 300 | |
EAN / GTIN | 4013288102928 | |
Număr producător | 05074716001 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Şurubelniţă dinamometrică fără scală 300 cNm
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat
67,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat
113,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta | Strângere la dreapta şi la stânga |
Datele pot fi protocolate | nu | nu |
Momentul maxim | 300 cNm | 300 cNm |
Procedeu de măsurare | Moment | Moment |
Formă de conectare | Suport pentru biți 1/4 inch | Suport pentru biți 1/4 inch |
Setarea valorii de declanşare | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) | cu scală de reglare |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglat în prealabil | reglabil |