Tijă de 6 mm cu fantă, Lăţimea lamei: 4mm

Cod articol: 659928 4
La cerere
În stoc
250 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea lamei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea lamei 4 mm
Tipul vârfului 2
Grosimea tăişului 0,6 mm
Lungimea totală 170 mm
Lungime utilă 90 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Tip produs Bit de şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 659928 4
EAN / GTIN 7610733225118
Număr producător 215.C 2

Descriere

Execuţie:

Tijă din aliaj special crom-vanadiu cu duritate maximă la o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.

Adaptat pentru:

Şurubelniţă dinamometrică Cod 659906 (până la cat. 53) / 659908 (până la cat. 53) / 659911 Ref. 80; 250; 500 (până la cat. 48) / 659912 Ref. 200; 500 / 659918 / 659956 Ref. 200; 500 / 659957 Ref. 200; 500 / 659958 Ref. 200; 500 şi seturi de şurubelniţe de montaj Cod 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.