Tijă de 6 mm cu pătrat exterior 1/4 inch

Cod articol: 659927 1/4
La cerere
În stoc
324 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pătrat exterior (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Pătrat de antrenare 1/4 inch
    Lungimea totală 140 mm
    Lungime utilă 60 mm
    Profil de antrenare Şurubelniţă pătrată
    Tip produs Bit de şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 659927 1/4
    EAN / GTIN 7610733220885
    Număr producător 215.V 1/4

    Descriere

    Execuţie:

    Tijă din aliaj special crom-vanadiu cu duritate maximă la o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată.

    Adaptat pentru:

    Şurubelniţă dinamometrică Cod 659906 (până la cat. 53) / 659908 (până la cat. 53) / 659911 Ref. 80; 250; 500 (până la cat. 48) / 659912 Ref. 200; 500 / 659918 / 659956 Ref. 200; 500 / 659957 Ref. 200; 500 / 659958 Ref. 200; 500 şi seturi de şurubelniţe de montaj Cod 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.