Şurubelniţă dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile, ESD, Moment de torsiune maxim: 200cNm

Cod articol: 659918 200
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Moment de torsiune maxim (cNm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • caracteristică electrostatică: ESD
  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±6
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului MecaTorque ESD
Momentul maxim 200 cNm
caracteristică electrostatică ESD
Direcţia de strângere Strângere la dreapta
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±6 %
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Lungimea totală L 124 mm
Intervalul momentului de torsiune 40 cNm - 200 cNm
Intervalul momentului de torsiune 0,4 Nm - 2 Nm
Diviziunea scalei, 1 diviziune = 5 cNm
Tije interschimbabile compatibile 6 mm
Afişaj analog
Semnal de declanşare acustic; tactil
Principiu de declanşare Cuplaj mecanic anti-alunecare
Formă de conectare Lamă înlocuibilă
Tehnică de măsurare mecanic
Moment de rotaţie, reglat fix nu
Datele pot fi protocolate nu
Setarea valorii de declanşare cu scală de reglare
Feedback de declanşare
Citire comutabilă Nm
Procedeu de măsurare Moment
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Standard DIN EN ISO 6789
Greutate 97 g
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Identificare și clasificare

Cod articol 659918 200
Copiaţi
EAN / GTIN 7610733269440
Copiaţi
Număr producător 8317.A 200 ESD
Copiaţi

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă cu acoperire dermofilă din elastomer, aderent, permite transmiterea fără probleme a momentului necesar, chiar şi cu mâinile ude sau uleioase. La atingerea momentului presetat, şurubelniţa emite o avertizare sonoră şi tactilă şi poate fi utilizată din nou imediat. Momentul de slăbire este mai mare decât momentul de strângere (protecţie la suprasarcină).
Reglarea momentului dorit prin rotiţa de reglare de la capătul mânerului. Poziţia de blocare împiedică schimbarea nedorită a setărilor. Scală micrometrică uşor lizibilă, protejată împotriva murdăriei.
Recomandat pentru ESD.
Pentru prinderea tijelor interschimbabile de 6 mm (Cod 659920659928).

Aplicaţie:

Pentru înşurubarea controlată conform momentului presetat.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse