{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 200 cNm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±6 % | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Lungimea totală L | 124 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 40 cNm - 200 cNm | |
Intervalul momentului de torsiune | 0,4 Nm - 2 Nm | |
Diviziunea scalei, 1 diviziune = | 5 cNm | |
⌀ maxim | 35 mm | |
Tije interschimbabile compatibile | 6 mm | |
Afişaj | analog | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | Cuplaj mecanic anti-alunecare | |
Formă de conectare | Lamă înlocuibilă | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Moment de rotaţie, reglat fix | nu | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | cu scală de reglare | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Greutate | 97 g | |
Tip produs | Șurubelniţă dinamometrică |
Cod articol | 659906 200 | |
Număr producător | 659906 200 |