Tijă de 8 mm pentru Torx® TX25

Cod articol: 659882 TX25
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® TX25/89
Lungimea totală 160 mm
Lungime utilă 144 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Tip produs Bit de şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 659882 TX25
EAN / GTIN 7610733220700
Număr producător 225.T 25

Descriere

Execuţie:

Tijă din aliaj special crom-vanadiu cu duritate maximă la o tenacitate deosebită.
Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.

Adaptat pentru:

Şurubelniţă dinamometrică Cod 659906 (până la cat. 53), 659908 (până la cat. 53) și 659911 Ref. 1600 (până la cat. 48), precum și 659912 Ref. 1600; Cod 659957 Ref. 1600; Cod. 659958 Ref. 1600 și seturi de șurubelnițe Cod 667625; 667645.