{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm | |
Momentul maxim | 300 cNm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±6 % | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Intervalul momentului de torsiune | 1,2 Nm - 3 Nm | |
Intervalul momentului de torsiune | 120 cNm - 300 cNm | |
Afişaj | analog | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
Formă de conectare | Lamă înlocuibilă | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | cu scală de reglare | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | cNm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată; Şurubelniţă Pozidriv; Şurubelniţă pentru Phillips; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®; Şurubelniţă cu profil combinat Pozidriv / lată | |
Tip produs | Șurubelniţă dinamometrică |
Cod articol | 659355 300 | |
EAN / GTIN | 4013288188335 | |
Număr producător | 05135906001 |