{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 400 cNm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±2 % | |
Suport pentru biţi | F 6,3 | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Lungimea totală L | 203 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 80 cNm - 400 cNm | |
Rezoluţie | 0,1 cNm | |
Greutate | 200 g | |
Afişaj | digital | |
Semnal de declanşare | optic; acustic | |
Principiu de declanşare | Declanșare electromecanică | |
Formă de conectare | Suport pentru biți 1/4 inch | |
Tehnică de măsurare | electronic | |
Datele pot fi protocolate | da | |
Setarea valorii de declanşare | digital, reglabil | |
Feedback | de indicare | |
Citire comutabilă | cNm; lbfin | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Tip de baterii | LR3 | |
Tip produs | Șurubelniţă dinamometrică |
Cod articol | 659050 400 | |
EAN / GTIN | 4045197503886 | |
Număr producător | 659050 400 |