Sculă de lucru şi verificare − pentru momente reduse 6 cNm

Cod articol: 658800 6
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta şi la stânga
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±3
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 6 cNm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta şi la stânga
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±3 %
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Serie SGK
Lungimea totală L 106 mm
Intervalul momentului de torsiune 0,5 cNm - 6 cNm
Intervalul momentului de torsiune 5 mNm - 60 mNm
Diviziunea scalei, 1 diviziune = 1 mNm
Capacitate de strângere 1 mm - 6,5 mm
43 mm
Greutate 290 g
Afişaj analog
Semnal de declanşare optic
Formă de conectare Mandrină de prindere cu 3 fălci
Tehnică de măsurare mecanic
Datele pot fi protocolate nu
Setarea valorii de declanşare Indicator mobil
Feedback de indicare
Citire comutabilă Nm
Procedeu de măsurare Moment
Ajustabilitatea valorii de declanşare nu este reglabil
Standard DIN EN ISO 6789
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 658800 6
EAN / GTIN 4582126965396
Număr producător N600 SGK I

Descriere

Execuţie:

Instrument precis de măsură pentru momente minime. Scală uşor lizibilă cu indicator pe partea superioară şi gradare suplimentară lateral pe carcasă. Cu mandrină de prindere cu 3 fălci, din oţel.

Aplicaţie:

Pentru măsurarea momentelor reduse (rezistenţă la răsucire respectiv frecare), respectiv pentru strângerea controlată a şuruburilor.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Momentul maxim (cNm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături