Sculă de lucru şi verificare − pentru momente reduse 36 cNm

Cod articol: 658800 36
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 86,60 € /buc.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta şi la stânga
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±3
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 36 cNm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta şi la stânga
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±3 %
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Serie SGK
Lungimea totală L 132 mm
Intervalul momentului de torsiune 4 cNm - 36 cNm
Intervalul momentului de torsiune 40 mNm - 360 mNm
Diviziunea scalei, 1 diviziune = 0,5 cNm
Capacitate de strângere 1 mm - 8,5 mm
63 mm
Greutate 600 g
Afişaj analog
Semnal de declanşare optic
Formă de conectare Mandrină de prindere cu 3 fălci
Tehnică de măsurare mecanic
Datele pot fi protocolate nu
Setarea valorii de declanşare Indicator mobil
Feedback de indicare
Citire comutabilă Nm
Procedeu de măsurare Moment
Ajustabilitatea valorii de declanşare nu este reglabil
Standard DIN EN ISO 6789
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 658800 36
EAN / GTIN 4582126965440
Număr producător N3,6 SGK II

Descriere

Execuţie:

Instrument precis de măsură pentru momente minime. Scală uşor lizibilă cu indicator pe partea superioară şi gradare suplimentară lateral pe carcasă. Cu mandrină de prindere cu 3 fălci, din oţel.

Aplicaţie:

Pentru măsurarea momentelor reduse (rezistenţă la răsucire respectiv frecare), respectiv pentru strângerea controlată a şuruburilor.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.
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
    Momentul maxim (cNm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături