Cheie dublă cu capăt deschis 27 x 32 mm

Cod articol: 6587740
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Schraubenschlüssel

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6587740
EAN / GTIN 4010886658772
Număr producător 6587740
L-Număr L60160 5664

Descriere

Descriere:

Proiectare în conformitate cu DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
Fosforat cu mangan până la SW 34x36 mm, oțel-gri de la SW 36x41 mm
Falsificat cu grijă și finisat profesional:
Bucată: rectificată cu precizie la dimensiunea nominală exactă pentru suprafețe de contact optime
Pozitia gurii 15°
Apărare sigură datorită arborelui profilat - foarte ergonomică și practică
Supraîncărcarea este indicată prin deformare

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 275 mm
  • Conţinut (număr de bucăți): 1 buc.
  • Lățimea capului 1 [mm]: 56,0 mm
  • Lățimea capului 2 [mm]: 66 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 11,8 mm
  • Material: oțel vanadiu 31CrV3
  • Lungime nominală [mm]: 275 mm
  • Greutate netă [kg]: 0,404 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături