uvex 1 sport pantofi albi S3 lățime albă 11 dimensiune 45

Cod articol: 6582245
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Estimated delivery time: 3-4 weeks

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Clasa de protecţie: S3
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasa de protecţie S3
Mărimea încălţărilor UE 45
Culoarea alb
Material talpă uvex 1
Închidere Șireturi
Calităţi antiderapante da
Talpă interioară detaşabilă da
Tip produs Pantof de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol 6582245
Copiaţi
EAN / GTIN 4031101820927
Copiaţi
Număr producător 6582245
Copiaţi
L-Număr L01670 979
Copiaţi
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Gama de pantofi de siguranță uvex 1 sport white combină designul sportiv, confortul optim și funcționalitatea sofisticată pentru zonele de igienă și de lucru cu alimente. Greutatea redusă, materialele de înaltă tehnologie optimizate pentru climă și o talpă exterioară ergonomică din poliuretan cu densitate dublă asigură un confort remarcabil purtătorului în timpul utilizării continue. Finisajul aproape fără sudură al materialului superior previne depunerea murdăriei nedorite în zonele sensibile din punct de vedere igienic. Pantofii de lucru sunt lavabili la 30° Celsius, la fel ca și tălpile detașabile pentru confort climatic. Talpa este rezistentă la abraziune și are proprietăți antiderapante foarte bune (etichetare SRC). Disponibile în versiunile S2 SRC ESD și S3 SRC ESD, complet lipsite de metal, în mărimile 35-52 și lățimile 10, 11 și 12. uvex 1 sport white - confort de mers pur sportiv pentru zone de igienă, aplicații în camere curate, industria alimentară, industria farmaceutică, bucătării industriale și catering.

Caracteristică:

  • Tip produs: Încălţăminte de protecţie
  • Denumirea produsului: uvex 1 sport alb
  • Tip produs: pantof
  • Culoare (filtru): alb
  • Clasa de protecţie: S3
  • Sex: Doamnelor / Bărbaților
  • Dimensiuni: 45
  • Element de închidere: Şireturi
  • Marca: Uvex
  • Cap de vârf: vârf din plastic uvex xenova®
  • Locașul piciorului: tălpicul uvex 1 sport climate comfort
  • Materialul din partea superioară: Microfibră
  • Calităţi antiderapante: SRC
  • Talpă: uvex 1 sport
  • Lăţime: 11

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături:

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături