Capăt ataşabil cu clichet pentru biţi 1/4 inch

Cod articol: 657932 1/4
La cerere
În stoc
1.681 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Suport de biţi (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Sculă interschimbabilă: Capete ataşabile

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sculă interschimbabilă Capete ataşabile
Lăţime b 17,5 mm
Înălţime h 12,4 mm
Capacitate de încărcare de durată 15 Nm
Număr de dinţi 60
Distanţa între axe S 17,5 mm
Pătrat pentru cuplare 9×12 mm
Suport de biţi 1/4 inch
Material Oţel crom-vanadiu
Clichet reversibil da
Unelte cu funcţie de clichet da
Tip produs Capăt ataşabil cu clichet pentru biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 657932 1/4
EAN / GTIN 4062406229641
Număr producător 657932 1/4

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă; toate sculele cu contact cu fişă = coadă dreptunghiulară cu ştift opritor cu arc. Astfel se garantează aşezarea fixă şi sigură a capetelor ataşabile în cheia dinamometrică.
Clichet reversibil pentru rotaţie la dreapta şi la stânga.

Aplicaţie:

Pentru prinderea biţilor cu coadă hexagonală conform DIN ISO 1173, C 6,3 şi E 6,3 (1/4 inch).

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Adaptat pentru:

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

Notă:

Vă rugăm să ţineţi cont de măsura fixă a capetelor ataşabile şi să o compensaţi în funcţie de cele ale sculei de ajustare (consultaţi certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferenţe, corectaţi măsura fixă!
Capacitatea de încărcare a capetelor de cheie ataşabile este limitată în funcţie de deschiderea cheii şi poate fi mai mică decât capacitatea cheii dinamometrice.