{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sculă interschimbabilă | Capete ataşabile | |
Serie | 733/10 | |
Lăţime b | 31,5 mm | |
Înălţime h | 13 mm | |
Deschiderea cheii | 17 mm | |
Distanţa între axe S | 17,5 mm | |
Pătrat pentru cuplare | 9×12 mm | |
Material | Oţel aliat cu crom | |
Suprafaţă | cromat (rezistent la rupere) | |
Funcţie clichet | nu | |
Tip produs | Cap de cheie inelară |
Cod articol | 657910 1-17 | |
EAN / GTIN | 4018754034406 | |
Număr producător | 58231017 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Capăt de cheie inelară deschisă, ataşabil 1-17 mm
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat
41,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
31,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Înălţime h | 13 | 13 |
Suprafaţă | cromat (rezistent la rupere) | cromat (rezistent la rupere) |
Funcţie clichet | nu | nu |
Distanţa între axe S | 17,5 | 17,5 |
Material | Oţel aliat cu crom | Oţel crom-vanadiu |
Sculă interschimbabilă | Capete ataşabile | Capete ataşabile |
Tip produs | Cap de cheie inelară | Cap de cheie inelară |