{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sculă interschimbabilă | Capete ataşabile | |
Lăţime b | 31,6 mm | |
Înălţime h | 13 mm | |
Deschiderea cheii | 17 mm | |
Distanţa între axe S | 17,5 mm | |
Pătrat pentru cuplare | 9×12 mm | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat (rezistent la rupere) | |
Funcţie clichet | nu | |
Tip produs | Cap de cheie inelară |
Cod articol | 657902 1-17 | |
EAN / GTIN | 4062406277628 |