Cheie combinată 90 mm

Cod articol: 6578080
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 6578080
EAN / GTIN 4010886657805
Număr producător 6578080
L-Număr L60160 4298
Producător GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Proiectare în conformitate cu DIN 894, ISO 3318
Fosforat cu mangan până la SW 38 mm, oțel gri de la SW 41 mm
Dimensiuni 10 - 135 mm cu orificiu de suspendare
Folosit cu grijă și finisat profesional:
Bucată: rectificată cu precizie la dimensiunea nominală exactă pentru suprafețe de contact optime
Pozitia gurii 15°
Apărare sigură datorită tijei profilate - foarte ergonomică și la îndemână
Supraîncărcarea este indicată prin deformare
*Non standardizată

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 172 mm
  • Înălțime totală [mm]: 23 mm
  • Lungime totală [mm]: 685 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 173,0 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 23 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu 31CrV3
  • Poziția gurii: 15 °
  • Suprafață: Oțel gri
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 90
  • 1000 V izolat: nu
  • Funcția de clichet: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături