{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 10 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere spre dreapta | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±6 % | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Serie | Slipper | |
Lungimea totală L | 204 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 2 Nm - 10 Nm | |
Diviziunea scalei, 1 diviziune = | 0,1 Nm | |
Greutate | 235 g | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
Afişaj | analog | |
Semnal de declanşare | optic; acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | Cuplaj mecanic anti-alunecare | |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Funcţie îndoire | nu | |
Funcţie Slipper | da | |
QuickRelease/ funcţie comutare rapidă | nu | |
Indicator mobil | nu | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | cu scală de reglare | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] | 135 mm | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 140 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 657762 10 | |
EAN / GTIN | 4045197891624 | |
Număr producător | 657762 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cheie dinamometrică „Slipper” cu scală, Moment de torsiune maxim: 10Nm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
361,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
352,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire comutabilă | Nm | Nm; lbfin |
Semnal de declanşare | optic; acustic; tactil | optic; acustic; tactil |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±6 % | ±6 % |
Tehnică de măsurare | mecanic | mecanic |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | Pătrat de antrenare (clichet) |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | reglat în prealabil |
Tip produs | Cheie dinamometrică | Cheie dinamometrică |