Cheie dinamometrică cotită cu scală 25 Nm

Cod articol: 657735 25

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 131,50 € /buc.
  • 54,60 € /buc.
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta şi la stânga
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±4
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 25 Nm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta şi la stânga
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±4 %
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Lungimea totală L 345 mm
Intervalul momentului de torsiune 5 Nm - 25 Nm
Diviziunea scalei, 1 diviziune = 0,1 Nm
Greutate 1.110 g
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Afişaj analog
Semnal de declanşare optic; tactil
Principiu de declanşare declanşare mecanică lungă
Formă de conectare Pătrat de antrenare (clichet)
Tehnică de măsurare mecanic
Funcţie îndoire da
Datele pot fi protocolate nu
Setarea valorii de declanşare cu scală de reglare
Feedback de declanşare
Citire comutabilă Nm
Procedeu de măsurare Moment
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Standard DIN EN ISO 6789
Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] 266 mm
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] 271,8 mm
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 657735 25
EAN / GTIN 4045197684820
Număr producător 657735 25

Descriere

Execuţie:

Cheie dinamometrică cu un singur braţ, reglabilă prin intermediul scalei şi cu acţionare automată. Mecanismul de declanşare face ca eliberarea nedorită să fie extrem de improbabilă. Strângere pe stânga prin împingerea prin canalul de antrenare.
Unităţi de măsură: Nm

Funcţionare:

La atingerea momentului presetat, cheia este comutată pe semnalizare tactilă şi poate fi utilizată din nou imediat. Datorită declanşării îndelungate se semnalizează clar utilizatorului că valoarea presetată a fost atinsă.

Aplicaţie:

Pentru strângerea controlată a şuruburilor cu moment reglat în prealabil pentru lucrări în serie.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Precizie:

±4 % din valoarea setată.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.