{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sculă interschimbabilă | Capete ataşabile | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Lăţime b | 23 mm | |
Înălţime h | 15 mm | |
Capacitate de încărcare de durată | 135 Nm | |
Distanţa între axe S | 17,5 mm | |
Pătrat pentru cuplare | 9×12 mm | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Tip produs | Cap atașabil pătrat |
Cod articol | 657698 1-1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406278397 | |
Număr producător | 657698 1-1/2 |