{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sculă interschimbabilă | Capete ataşabile | |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
Lăţime b | 40 mm | |
Înălţime h | 14,3 mm | |
Capacitate de încărcare de durată | 200 Nm | |
Distanţa între axe S | 36 mm | |
Număr de dinţi | 40 | |
Pătrat pentru cuplare | 14×18 mm | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Tip produs | Clichet |
Cod articol | 657640 2-3/8 | |
EAN / GTIN | 4000896179695 | |
Număr producător | 6602-1 | |
Producător | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com |