Cheie combinată 125 mm

Cod articol: 6576030
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6576030
EAN / GTIN 4010886657607
Număr producător 6576030
L-Număr L60160 4431

Descriere

Descriere:

Proiectare în conformitate cu DIN 894, ISO 3318
Fosforat cu mangan până la SW 38 mm, oțel gri de la SW 41 mm
Dimensiuni 10 - 135 mm cu orificiu de suspendare
Folosit cu grijă și finisat profesional:
Bucată: rectificată cu precizie la dimensiunea nominală exactă pentru suprafețe de contact optime
Pozitia gurii 15°
Apărare sigură datorită tijei profilate - foarte ergonomică și la îndemână
Supraîncărcarea este indicată prin deformare
*Non standardizată

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 2.258 mm
  • Înălțime totală [mm]: 29 mm
  • Lungime totală [mm]: 1.000 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 220,0 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 29 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu 31CrV3
  • Poziția gurii: 15 °
  • Suprafață: Oțel gri
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 125
  • 1000 V izolat: nu
  • Funcția de clichet: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături