Adaptor cu clichet reversibil 2-3/4HD inch

Cod articol: 657600 2-3/4HD
La cerere
În stoc
171 livrabil imediat
  • Sculă interschimbabilă: Capete ataşabile
  • Pătrat de antrenare: 3/4

Detalii despre produs

Date tehnice

Sculă interschimbabilă Capete ataşabile
Pătrat de antrenare 3/4 inch
Lăţime b 58 mm
Înălţime h 36 mm
Capacitate de încărcare de durată 650 Nm
Distanţa între axe S 30 mm
Număr de dinţi 60
Pătrat pentru cuplare 14×18 mm
Clicheţi reversibili da
Clichet cu extractor nu
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 657600 2-3/4HD
EAN / GTIN 4018754208784
Număr producător 58250065

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă; toate sculele cu contact cu fişă = coadă dreptunghiulară cu ştift opritor cu arc. Astfel se garantează aşezarea fixă şi sigură a capetelor ataşabile în cheia dinamometrică.
Adaptor cu clichet reversibil.

Material:

Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Adaptat pentru:

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

Notă:

Vă rugăm să ţineţi cont de măsura fixă a capetelor ataşabile şi să o compensaţi în funcţie de cele ale sculei de ajustare (consultaţi certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferenţe, corectaţi măsura fixă!
Alte capete ataşabile cu coadă de cuplare pătrată 22×28 mm disponibile la cerere.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Tip pătrat de antrenare (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături