Adaptor cu clichet reversibil cu extractor QuickRelease 2-1/2 inch

Cod articol: 657590 2-1/2
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip pătrat de antrenare (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Sculă interschimbabilă: Capete ataşabile

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Sculă interschimbabilă Capete ataşabile
    Pătrat de antrenare 1/2 inch
    Lăţime b 41 mm
    Înălţime h 22,3 mm
    Serie 725QR/20
    Capacitate de încărcare de durată 200 Nm
    Distanţa între axe S 38,5 mm
    Număr de dinţi 36
    Pătrat pentru cuplare 14×18 mm
    Clicheţi reversibili da
    Clichet cu extractor da
    Tip produs Clichet

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 657590 2-1/2
    EAN / GTIN 4018754139637
    Număr producător 58253020

    Descriere

    Execuţie:

    Forjat în matriţă; toate sculele cu contact cu fişă = coadă dreptunghiulară cu ştift opritor cu arc. Astfel se garantează aşezarea fixă şi sigură a capetelor ataşabile în cheia dinamometrică.
    Adaptor cu clichet reversibil, cu extractor.

    Material:

    Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

    Date de utilizare:

    Legendă pentru desen și formulă:

    l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
    l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
    l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
    l4 = măsură fixă a capului atașabil
    L = lungimea totală a sculei
    T1 = moment de rotație care trebuie setat
    T2 = moment de rotaţie specificat

    Adaptat pentru:

    Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

    Notă:

    Vă rugăm să ţineţi cont de măsura fixă a capetelor ataşabile şi să o compensaţi în funcţie de cele ale sculei de ajustare (consultaţi certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferenţe, corectaţi măsura fixă!
    Alte capete ataşabile cu coadă de cuplare pătrată 22×28 mm disponibile la cerere.