{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sculă interschimbabilă | Capete ataşabile | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
Lăţime b | 25 mm | |
Înălţime h | 11,5 mm | |
Capacitate de încărcare de durată | 30 Nm | |
Distanţa între axe S | 21 mm | |
Număr de dinţi | 48 | |
Pătrat pentru cuplare | 9×12 mm | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Clicheţi reversibili | da | |
Clichet cu extractor | da | |
Tip produs | Clichet |
Cod articol |
657582 1-1/4
Copiaţi |
|
EAN / GTIN |
4062406277277
Copiaţi |
|
Număr producător |
657582 1-1/4
Copiaţi |
|
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |