{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 120 Nm | |
Izolaţie electrică | VDE 1000 V | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±4 % | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Lungimea totală L | 420 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 20 Nm - 120 Nm | |
Diviziunea scalei, 1 diviziune = | 1 Nm | |
Greutate | 1.440 g | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Afişaj | analogic | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Funcţie îndoire | nu | |
Funcţie Slipper | nu | |
QuickRelease/ funcţie comutare rapidă | nu | |
Indicator mobil | nu | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | cu scală de reglare | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | lbfft | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 345 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 657556 120 | |
EAN / GTIN | 4000896233397 | |
Număr producător | 5121KV |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie dinamometrică complet izolată cu pătrat de strângere 120 Nm
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
488,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
353 livrabil imediat
231,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
183,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Afişaj | analogic | analog | analog |
Semnal de declanşare | acustic ;tactil | acustic ;tactil | acustic ;tactil |
Lungimea totală L | 420 | 409 | 372 |
Procedeu de măsurare | Moment | Moment | Moment |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | Pătrat de antrenare (clichet) | pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 345 | 315 | 326 |
Tip produs | Cheie dinamometrică | Cheie dinamometrică | Cheie dinamometrică |