Cheie combinată 16 mm

Cod articol: 6574760
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6574760
EAN / GTIN 4010886657478
Număr producător 6574760
L-Număr L60160 5413

Descriere

Descriere:

Proiectare în conformitate cu DIN 894, ISO 3318
Fosforat cu mangan până la SW 38 mm, oțel gri de la SW 41 mm
Dimensiuni 10 - 135 mm cu orificiu de suspendare
Folosit cu grijă și finisat profesional:
Bucată: rectificată cu precizie la dimensiunea nominală exactă pentru suprafețe de contact optime
Pozitia gurii 15°
Apărare sigură datorită tijei profilate - foarte ergonomică și la îndemână
Supraîncărcarea este indicată prin deformare
*Non standardizată

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 33 mm
  • Înălțime totală [mm]: 6 mm
  • Lungime totală [mm]: 155 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 33,0 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 5,5 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu 31CrV3
  • Poziția gurii: 15 °
  • Suprafață: mangan-fosfatat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 16
  • 1000 V izolat: nu
  • Funcția de clichet: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături