Cap de cheie fixă ataşabil 5,5 mm

Cod articol: 657323 5,5
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime b 13 mm
Înălţime h 3 mm
Deschiderea cheii 5,5 mm
Distanţa între axe S 25 mm
Pătrat pentru cuplare ⌀ 6 mm
Tip produs Cap de cheie fixă ataşabil

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 657323 5,5
EAN / GTIN 4580135821672
Număr producător SH6DX5.5

Descriere

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Adaptat pentru:

Chei dinamometrice: Cod 657320 Ref. 2 şi 5