Clește pentru pompă de apă FastGRIP L.240 mm max. max.37 mm max.37 mm cap lustruit mânere Ku.teacă ascuțită

Cod articol: 65726240
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
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 65726240
EAN / GTIN 4018754178421
Număr producător 65726240
L-Număr L60010 3642

Descriere

Descriere:

  • brevetată
  • DIN ISO 8976
  • Îmbinare glisantă prin împingere cu suport dublu
  • Reglare rapidă a piesei de prelucrat prin intermediul butonului
  • fără trepte și fără trepte 10 compartimente (180 mm), 12 compartimente (240 mm), 15 compartimente (300 mm) reglabile
  • Dinți întăriți inductiv - extrem de tari și durabile
  • Protecție împotriva rănilor prin strivire
  • Crom-vanadiu

Caracteristică:

  • Deschiderea max. a fălcii (mm): 37 mm
  • Capul: poliert
  • Mânere: acoperire din plastic cu suprafață aspră
  • Lungime [mm): 240 mm
  • Greutate: 405 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături