Soclu pentru șurubelniță 5/16″ Încastrare în cruce PH 3

Cod articol: 6571740
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6571740
EAN / GTIN 4010886657171
Număr producător 6571740
L-Număr L60160 5409

Descriere

Descriere:

Pentru operare manuală, precum și pentru șurubelnițe electrice și pneumatice
Pentru utilizare intensivă
Construcție conform DIN ISO 2351-2, vârf conform DIN ISO 8764-1 PH
Cu acționare hexagonală conform DIN 3126 - C 8 (5/16″)
Oțel special cu vanadiu, finisaj negru

Caracteristică:

  • Mărimea de ieșire Încastrare transversală (PH): 3
  • Hexagonal de acționare [metric]: 8,0 mm
  • Hexagon de acționare [inch]: 5/16″
  • Lungime totală [mm]: 32 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu
  • Suprafață: lustruită
  • Călirea vârfului de ieșire: lustruită

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături