Langbeck clește de prindere L.165 mm cap nichelat lucios mânere nichelate lucios

Cod articol: 65712165
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
Tip produs Cleşte de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 65712165
EAN / GTIN 4018754142224
Număr producător 65712165
L-Număr L60010 3908

Descriere

Descriere:

  • Potrivit în special pentru punctele înguste
  • Cu manetă de eliberare rapidă
  • Crom-vanadiu

Caracteristică:

  • Mânere: placat cu nichel strălucitor
  • Capul: placat cu nichel strălucitor
  • Lungime [mm): 165 mm
  • S: 23 mm
  • Greutate: 190 g
  • Lățime mm (b): 45 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături