Soclu pentru șurubelniță de 5/16″ TORX T30 interior

Cod articol: 6571150
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Bit de şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6571150
EAN / GTIN 4010886657119
Număr producător 6571150
L-Număr L60160 2512

Descriere

Descriere:

Pentru operare manuală, precum și pentru șurubelnițe electrice și pneumatice
Pentru utilizare intensivă
Cu acționare hexagonală conform DIN 3126 - C 8 (5/16″)
Oțel special cu vanadiu, finisat negru

Caracteristică:

  • Dimensiunea de ieșire TX (interior): T30
  • Hexagonal de acționare [metric]: 8,0 mm
  • Hexagon de acționare [inch]: 5/16″
  • Lățimea totală [mm]: 9 mm
  • Înălțime totală [mm]: 8 mm
  • Lungime totală [mm]: 35 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu
  • Suprafață: lustruită
  • Lățimea pe laturi Torx [mm]: 5,52
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături