Burghiu de șurubelniță 5/16″ TORX T27 femelă

Cod articol: 6571070
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Cod articol 6571070
EAN / GTIN 4010886657102
Număr producător 6571070
L-Număr L60160 2511

Descriere

Descriere:

  • Pentru operare manuală, precum și pentru șurubelnițe electrice și pneumatice
  • Pentru utilizare intensivă
  • Cu acționare hexagonală conform DIN ISO 1173
  • Oțel special cu vanadiu, șlefuit

Caracteristică:

  • Dimensiunea de ieșire TX (interior): T27
  • Hexagonal de acționare [metric]: 8,0 mm
  • Hexagon de acționare [inch]: 5/16″
  • Lungime totală [mm]: 35 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu
  • Suprafață: lustruită
  • Lățimea pe laturi Torx [mm]: 4,99
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături