Burghiu de șurubelniță 5/16″ hexagonal 3 mm

Cod articol: 6568010
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Cod articol 6568010
EAN / GTIN 4010886656808
Număr producător 6568010
L-Număr L60160 4556

Descriere

Descriere:

  • Pentru operare manuală, precum și pentru șurubelnițe electrice și pneumatice
  • Pentru utilizare intensă
  • Construcție conform DIN ISO 2351-3
  • Cu acționare hexagonală conform DIN ISO 1173
  • Oțel special cu vanadiu, șlefuit

Caracteristică:

  • Dimensiunea de ieșire bit dublu: 3 mm
  • Hexagonal de acționare [metric]: 8,0 mm
  • Hexagon de acționare [inch]: 5/16″
  • Lungime totală [mm]: 30 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu
  • Suprafață: lustruită
  • Diametrul șurubului DIN 7984: M5
  • Diametrul șurubului ISO 4762: M4
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături