Soclu pentru șurubelniță 5/16″ fantă 12 mm

Cod articol: 6567390
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Sculă cu biţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6567390
    EAN / GTIN 4010886656730
    Număr producător 6567390
    L-Număr L60160 3270

    Descriere

    Descriere:

    Pentru operare manuală și șurubelnițe electrice și pneumatice
    Pentru utilizare intensivă
    Construcție conform DIN ISO 2351-1
    Cu acționare hexagonală externă conform DIN 3126 - C 8 (5/16″)
    Oțel special cu vanadiu, finisat negru

    Caracteristică:

    • Fantă de dimensiuni de ieșire: 12
    • Hexagonal de acționare [metric]: 8,0 mm
    • Hexagon de acționare [inch]: 5/16″
    • Lungime totală [mm]: 41 mm
    • Material: Oțel cu vanadiu
    • Suprafață: lustruită
    • Lățimea lamei [mm]: 12,0 mm
    • Grosimea tăișului de tăiere: 2 mm
    • Călirea vârfului de ieșire: lustruită
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături