Conector 5/16″ hexagonal- 1/2″ pătrat

Cod articol: 6563480
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Cod articol 6563480
    EAN / GTIN 4010886656341
    Număr producător 6563480
    L-Număr L60160 2240

    Descriere

    Descriere:

    Construcție conform DIN 7427 Forma A
    Succesiune hexagonală interioară conform DIN 3126 - D 6.3 (1/4″)
    Dispoziție pătrată interioară Forma G DIN 3121
    Pentru șurubelnițe de mașină sau și pentru unelte manuale
    Pentru utilizarea la mașină, recomandăm utilizarea unui inel de reținere și a unui știft
    Mangane-fosforat
    * Lungime nestandardizată

    Caracteristică:

    • Hexagonal de acționare [metric]: 8,0 mm
    • Hexagon de acționare [inch]: 5/16″
    • Acționare pătrată [metric]: 12,5 mm
    • Pătrat de acționare [inch]: 1/2″
    • Lungime totală [mm]: 35 mm
    • Suprafață: mangan-fosforat
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături