Disc de rectificat cilindric exterior 400x40x127 mm Forma 1 C100H5AV18/50

Cod articol: 656023
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pietre pentru rectificare exterioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 656023
EAN / GTIN 9003176560232
Număr producător 656023

Descriere

Descriere:

Pentru prelucrarea carburei, acest disc din carbură de siliciu este o variantă rentabilă pentru aplicațiile subordonate. utilizare-ul lor primar este utilizat în principal în prelucrarea pieselor turnate și a metalelor neferoase. Acest disc este o alternativă bună, în special pentru piesele de prelucrat cu nitriți și aliaje de injecție rezistente la uzură. Acesta poate fi profilat cu unelte standard de pansament diamantat.

Caracteristică:

  • Formă: Dreaptă
  • Dimensiunea boabelor: 100
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Specificație : C 100 H5A V18 /50
  • Dimensiune (D x D x H): 400 x 40 x 127 mm
  • Diametru: 400 mm
  • Grosime: 40 mm
  • Orificiu: 127 mm
  • Adecvarea materialului: Fontă, carbură

Avantaj:

  • Bună valoare pentru bani
  • Aplicabil universal

Aplicaţie:

  • În principal pentru prelucrarea pieselor turnate și a metalelor neferoase
  • Potrivit în special pentru piesele de prelucrat cu nitriți și aliaje de pulverizare rezistente la uzură

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături