Cheie pentru țevi ″Heavy Duty″ dimensiune 12'' L.300 mm max. max.61 mm cap negru lăcuit, mânere lustruite roșu lăcuit

Cod articol: 65580300
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
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 65580300
EAN / GTIN 4018754092840
Număr producător 65580300
L-Număr L60010 3529

Descriere

Descriere:

  • Standard GGG-W-651 tip II, clasa A..

Caracteristică:

  • Deschiderea max. a fălcii (mm): 61 mm
  • Capul: lăcuit negru, lustruit
  • Mânere: lăcuit roșu
  • Gr.: 12''
  • Lungime [mm): 300 mm
  • Greutate: 1255 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături