Cheie pentru țevi S-Mouth mărimea 2 L.560 mm max. max.70 mm cap+mânere lustruit roșu

Cod articol: 65570535
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
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 65570535
EAN / GTIN 4018754206414
Număr producător 65570535
L-Număr L60010 4596

Descriere

Descriere:

  • Forma C
  • DIN 5234

Caracteristică:

  • Deschiderea max. a fălcii (mm): 70 mm
  • Mânere: lăcuit roșu
  • Capul: lăcuit roșu, lustruit
  • Gr.: 2
  • Lungime [mm): 560 mm
  • Greutate: 2677 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături