Cheie pentru țevi S-Mouth dimensiune 1 1/2 L.440 mm max.60 mm max.60 mm cap lustruit+mânere roșu

Cod articol: 65570416
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
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 65570416
EAN / GTIN 4018754092819
Număr producător 65570416
L-Număr L60010 4595

Descriere

Descriere:

  • Forma C
  • DIN 5234

Caracteristică:

  • Deschiderea max. a fălcii (mm): 60 mm
  • Mânere: lăcuit roșu
  • Capul: lăcuit roșu, lustruit
  • Gr.: 1 1/2
  • Lungime [mm): 440 mm
  • Greutate: 1595 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături