Cheie suedeză pentru țevi mărimea 2 L.540 mm max. max.83 mm max.83 mm cap roșu lăcuit mânere roșu lăcuit

Cod articol: 65560560
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
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 65560560
EAN / GTIN 4018754206407
Număr producător 65560560
L-Număr L60010 4993

Descriere

Descriere:

  • Forma A
  • 90°
  • DIN 5234

Caracteristică:

  • Deschiderea max. a fălcii (mm): 83 mm
  • Mânere: lăcuit roșu
  • Capul: lăcuit roșu
  • Gr.: 2
  • Lungime [mm): 540 mm
  • Greutate: 2676 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături