Cheie suedeză pentru țevi mărimea 1 L.320 mm max. max.44 mm cap roșu lăcuit mânere roșu lăcuit

Cod articol: 65560310
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
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 65560310
EAN / GTIN 4018754092772
Număr producător 65560310
L-Număr L60010 5059

Descriere

Descriere:

  • Forma A
  • 90°
  • DIN 5234

Caracteristică:

  • Deschiderea max. a fălcii (mm): 44 mm
  • Mânere: lăcuit roșu
  • Capul: lăcuit roșu
  • Gr.: 1
  • Lungime [mm): 320 mm
  • Greutate: 780 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături