{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 1.000 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±3 % | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Lungimea totală L | 1.488 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 100 Nm - 1.000 Nm | |
Diviziunea scalei, 1 diviziune = | 10 Nm | |
Greutate | 7.400 g | |
Pătrat de antrenare | 1 inch | |
Afişaj | analog | |
Semnal de declanşare | tactil | |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Funcţie îndoire | nu | |
Funcţie Slipper | nu | |
QuickRelease/ funcţie comutare rapidă | nu | |
Indicator mobil | da | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | Indicator mobil | |
Feedback | de indicare | |
Citire comutabilă | Nm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | nu este reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 1.350 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 655500 1000 | |
EAN / GTIN | 4560138444269 | |
Număr producător | DBE1000N-S |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cheie dinamometrică cu ceas comparator cu scală 1000 Nm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
1.377,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
964,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Afişaj | analog | analog |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | Strângere pe dreapta şi pe stânga |
Intervalul momentului de torsiune | 100 ;1.000 | 200 ;1.000 |
Greutate | 7.400 | 6.400 |
Momentul maxim | 1.000 | 1.000 |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | Certificat de etalonare al producătorului |
Feedback | de indicare | de indicare |