Cheie dinamometrică electromecanică 1000 Nm

Cod articol: 655290 1000
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 73,80 € /buc.
  • 137,00 € /buc.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim de torsiune (Nm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta şi la stânga
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±2
  • Sculă interschimbabilă: Cap ataşabil
  • Interfaţă: Port USB
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 1.000 Nm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta şi la stânga
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±2 %
Sculă interschimbabilă Cap ataşabil
Interfaţă Port USB
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Serie MANOSKOP® 730DR
Lungimea totală L 1.437 mm
Intervalul momentului de torsiune 100 Nm - 1.000 Nm
Intervalul momentului de torsiune 74 lbfft - 750 lbfft
Intervalul momentului de torsiune 900 lbfin - 9.000 lbfin
Suport de reglaj 1 Nm
Rezoluţie 0,1 Nm
Greutate 6.910 g
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [l2] 55 mm
Pătrat de antrenare 3/4 inch
Adaptor pentru capul ataşabil 22×28 mm
Afişaj digital
Semnal de declanşare optic; acustic; tactil
Principiu de declanşare declanşare mecanică scurtă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 2
Tip de baterii Mignon, AA
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR6
Formă de conectare pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară)
Tehnică de măsurare electronic
QuickRelease/ funcţie comutare rapidă da
Datele pot fi protocolate da
Setarea valorii de declanşare digital, reglabil
Feedback de indicare; de declanşare; Semnal acustic
Citire comutabilă Nm; lbfin; lbfft
Procedeu de măsurare Moment
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Standard DIN EN ISO 6789
Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] 1.341 mm
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] 1.396 mm
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 655290 1000
EAN / GTIN 4018754240050
Număr producător 96501800

Descriere

Execuţie:

Cheie electromecanică unică ce combină funcţia „afişare” şi „declanşare” într-un singur aparat. La atingerea momentului de rotaţie setat, cheia emite o avertizare sonoră şi tactilă ca o cheie dinamometrică obişnuită, mecanică. În plus, valoarea atinsă este afişată pe ecran şi poate fi transferată către un PC. Modul suplimentar de „afişare” îi permite utilizatorului să vizualizeze continuu momentul de rotaţie aplicat. Memorează şi documentează până la 7500 strângeri ale şuruburilor. Blocarea automată a tastelor împiedică dereglarea accidentală. Pentru a împiedica dereglarea de către alte persoane, presetările pot fi asigurate printr-un cod PIN. Cheia oferă o plajă de măsurare foarte mare. Funcţie integrată de reamintire automată a necesităţii de calibrare după numărul de solicitări şi intervalul de timp.
Unităţi de măsură: Nm, lbfft, lbfin.
  • Introducere simplă a măsurii fixe: Pentru capetele ataşabile cu măsură fixă modificată trebuie să se introducă doar valoarea nouă. Nu mai este necesară convertirea prin formule.
  • QuickRelease: Fixare sigură şi schimbare rapidă a capetelor ataşabile.
  • Carcasă robustă, compactă.
  • Reglarea limitelor de toleranţă, atingerea acestora fiind semnalizată prin schimbarea culorii ecranului sistematic.
  • Operare foarte simplă; aplicaţie completă şi navigaţie în meniu cu ajutorul a doar 4 taste.
  • Mâner din 2 componente, rezistent la uleiuri, unsori, carburanţi, lichide de frână şi Skydrol.
  • Interfaţă USB pentru transfer de date.
Adaptor cu clichet cu pătrat introdus.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Livrare:

Inclusiv geantă din material plastic rezistentă (Ref. 100 şi 200) resp. cutie stabilă din tablă de oţel (Ref. 400) şi 2 baterii (1,5 V Mignon / AA / LR6).

Accesorii opţionale:

Adaptor USB, cablu cu conector jack şi software SENSOMASTER 4.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături