{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 200 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±1 % | |
Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie | ±1 % | |
Sculă interschimbabilă | Cap ataşabil | |
Interfaţă | Port USB | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Serie | E-torc | |
Lungimea totală L | 615 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 20 Nm - 200 Nm | |
Rezoluţie | 0,1 Nm | |
Greutate | 2.000 g | |
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [l2] | 25 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Adaptor pentru capul ataşabil | 14×18 mm | |
Afişaj | digital | |
Semnal de declanşare | optic; acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | Motor vibrator | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Formă de conectare | pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | |
Tehnică de măsurare | electronic | |
Datele pot fi protocolate | da | |
Setarea valorii de declanşare | digital, reglabil | |
Feedback | de indicare | |
Citire comutabilă | Nm; lbfft | |
Procedeu de măsurare | Moment; Unghi de răsucire; Limita de elasticitate; Moment de desfacere | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] | 552 mm | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 577 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 655002 200 | |
EAN / GTIN | 4002805935606 | |
Număr producător | 2958775 |