Cheie dinamometrică electronică / pentru unghiul de rotaţie, cu afişaj separat şi cablu de conexiune E-Torc QR 60 Nm

Cod articol: 655001 60

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 160,50 € /buc.
  • 90,00 € /buc.
  • 194,00 € /buc.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Moment de torsiune maxim (Nm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta şi la stânga
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±1
  • Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie: ±1
  • Sculă interschimbabilă: Cap ataşabil
  • Interfaţă: Port USB

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 60 Nm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta şi la stânga
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±1 %
Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie ±1 %
Sculă interschimbabilă Cap ataşabil
Interfaţă Port USB
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Serie E-torc
Lungimea totală L 339 mm
Intervalul momentului de torsiune 6 Nm - 60 Nm
Rezoluţie 0,01 Nm
Greutate 600 g
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [l2] 17,5 mm
Pătrat de antrenare 3/8 inch
Adaptor pentru capul ataşabil 9×12 mm
Afişaj digital
Semnal de declanşare optic; acustic; tactil
Principiu de declanşare Motor vibrator
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Formă de conectare pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară)
Tehnică de măsurare electronic
Datele pot fi protocolate da
Setarea valorii de declanşare digital, reglabil
Feedback de indicare
Citire comutabilă Nm; lbfft
Procedeu de măsurare Moment; Unghi de răsucire; Limita de elasticitate; Moment de desfacere
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Norm Normă de fabricaţie
Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] 261,5 mm
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] 279 mm
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 655001 60
EAN / GTIN 4002805936603
Număr producător 3034763

Descriere

Execuţie:

E-Torc Q / QR este o cheie electronică performantă de măsurare a momentului / unghiului de rotaţie, cu senzori de ultimă generaţie şi ecran TFT de 4,3 inch. Operare la alegere prin funcţie tactilă sau prin taste hardware. Este posibilă reprezentarea curbelor şi evaluarea direct pe instrumentul de măsură. Sunt posibile seturi de parametri cu date ilustrate.
Datele sunt transmise prin wi-fi (2,4 şi 5GHz) sau prin miniport USB între cheia dinamometrică şi programul software staţionar de operare al calculatorului (începând de la Windows® 7).
Generarea semnalului se face optic, prin bare de progres virtuale, acustic prin bipuri şi senzorial prin vibraţie. Contorul de sarcină şi data ultimei calibrări efectuate pot fi văzute prin intermediul meniului.
Unităţi de măsură: Nm, lbfft.

Funcţionare:

  • Control al momentului de rotaţie
  • Control al momentului / unghiului de rotaţie
  • Monitorizarea limitei de elasticitate: Determinarea limitei de elasticitate a îmbinării filetate pe baza raportului creşterilor.
  • Moment de desfacere: Toate procedurile conform VDI/VDE 2645 Fila 3.
  • Desfacere / strângere: Determinarea momentului rezidual al unei îmbinări înşurubate de ex. după sarcina de lucru.

Aplicaţie:

Pentru analiză şi drept cheie a calităţii. În domeniul cercetării şi dezvoltării, E-Torc Q / QR elimină testele de montaj costisitoare. Testele de înşurubare pentru determinarea specificaţiilor de strângere pot fi efectuate şi documentate direct pe componentă.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Livrare:

Inclusiv clichet reversibil, cablu de alimentare, cablu de date, memorie 4 GB, stick USB cu documentaţii, instrucţiuni de utilizare şi program software pentru evaluare şi operare.
Cu ecran şi cablu de conexiune în cutie GEDORE.

Notă:

Vă rugăm să respectaţi cerinţele specifice ţării!
Accesorii disponibile la cerere.