{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie | ±0,05 grad | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Interfaţă | Port USB | |
Serie | SmartCheck | |
Domeniu de măsurare | 0 grad - 720 grad | |
Lungime L | 452 mm; 752 mm | |
Lăţime b | 263 mm | |
Înălţime h1 | 187 mm | |
Înălţime h2 | 327 mm | |
Greutate | 7,8 kg | |
Adaptor pătrat | 1/2 inch | |
Memorie pentru valori măsurate | da | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion; Alimentare la reţea | |
Tip produs | Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune |
Cod articol | 654660 720 | |
EAN / GTIN | 4018754323005 | |
Număr producător | 96521400 |