Dispozitiv de verificare pentru şurubelniţe dinamometrice „SmartCheck USB” 10 Nm

Cod articol: 654656 10

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 308,00 € /buc.
  • 238,00 € /buc.
  • 1.217,00 € /buc.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim de torsiune (Nm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta şi la stânga
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±1
  • Interfaţă: Port USB
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Momentul maxim 10 Nm
    Direcţia de strângere Strângere la dreapta şi la stânga
    Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±1 %
    Interfaţă Port USB
    Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
    Domeniu de măsurare 1 Nm - 10 Nm
    Lăţime aparat de afişare 120 mm
    Înălţime aparat de afişare 124 mm
    Adâncime aparat de afişare 167 mm
    Greutate 5,21 kg
    Adaptor pătrat 1/4 inch
    Alimentare cu energie Alimentare la reţea
    Tip produs Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 654656 10
    EAN / GTIN 4018754324842
    Număr producător 96521206

    Descriere

    Execuţie:

    Dispozitiv de verificare a unghiului de rotaţie, variabil şi flexibil datorită display-ului rotativ şi a corpului de bază. Posibilitate de montare orizontală şi verticală. Afişajul şi tastatura cu membrană sunt protejate împotriva stropirii cu apă, iar carcasa este realizată din material plastic rezistent la şoc. Interfaţă micro-USB pentru exportul datelor şi pentru alimentare cu curent electric. Cu spaţiu de stocare pentru 250 de valori măsurate.
    3 moduri de utilizare: Afişaj sincron (Track), recunoaşterea punctului unghiular (First-Peak), afişarea valorii de vârf (Peak-Hold).
    Unităţi de măsură: Nm, lbfft, lbfin.
    • Robust. Protecţia integrată optică şi acustică la suprasarcină asigură durabilitate.
    • Precis. O abatere a afişajului de doar ±1 % garantează date de măsurare demne de toată încrederea.
    • Gata de lucru. Datorită senzorului integrat, cu domeniu mare de măsurare se poate porni imediat.
    • Flexibil. SmartCheck poate fi plasat aproape oriunde. Libertatea totală de montaj, fie orizontal, fie vertical este asigurată de punctele de fixare bine gândite, designul compact şi afişajul rotativ.
    • Individual. Dispune de trei moduri de funcționare (Trak, First Peak, Peak Hold) şi de trei unităţi de măsură (N·m, ft·lb, in·lb). Momentul de rotaţie dorit şi toleranţele pentru evaluarea valorilor de măsurare pot fi specificate în prealabil individual.
    • Autonom. Pentru utilizare la staţiile de lucru care nu dispun de priză. Pe lângă funcţionarea clasică prin alimentator, este posibilă şi exploatarea având ca sursă bateriile.
    • Rotativ. SmartCheck se poate regla optim pentru un unghi de privire individual. Deoarece nu dosar afişajul, ci şi suportul de afişaj şi corpul de bază se pot roti cu 180°.
    • Salvează până la 200 de seturi de date. Indicarea datei şi marcajul de timp, incluse.
    • Export de date şi alimentare cu tensiune prin interfaţa micro-USB.
    • Software de documentaţie, descărcare gratuită.

    Avantaj:

    Aparat compact şi variabil de verificare a momentului. Funcţionare cu alimentator sau baterie.

    Aplicaţie:

    Reglare şi verificare a şurubelniţelor dinamometrice şi a cheilor dinamometrice cu sau fără scală.

    Livrare:

    Inclusiv sursă de alimentare şi software SmartCheck USB pentru transferul valorilor şi întocmirea certificatelor de verificare. În cutie de plastic rezistentă.

    Notă:

    Modul bluetooth recomandat disponibil prin eShop (Cod 52110222).