{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 400 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere pe dreapta şi pe stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±1 % | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Domeniu de măsurare | 40 Nm - 400 Nm | |
Lăţime aparat de afişare | 120 mm | |
Înălţime aparat de afişare | 124 mm | |
Adâncime aparat de afişare | 167 mm | |
Greutate | 5,69 kg | |
Adaptor pătrat | 3/4 inch | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion; Alimentare la reţea | |
Tip produs | Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune |
Cod articol | 654650 400 | |
Număr producător | 96521204 | |
Producător | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |