Cleste pentru inele interioare dimensiune J 31 l.215 mm vârf d.2,3 mm cap cromat mat mânere cromate cu zimți cromatici

Cod articol: 65444031
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
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 65444031
EAN / GTIN 4018754037674
Număr producător 65444031
L-Număr L60010 1164

Descriere

Descriere:

  • DIN 5256 D_
  • fălci înclinate la 90°
  • Formă grea
  • forjat în matriţă
  • Sfaturi de precizie

Caracteristică:

  • Diametrul vârfului [mm]: 2,3 mm
  • pentru inele de reținere: 40-100
  • Mânere: cromat, șahat
  • Capul: cromat mat
  • Gr.: J 31
  • Lungime [mm): 215 mm
  • Greutate: 195 g
  • Lățime mm (b): 51 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături